AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF.

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620141 SLG STAF.INOX LAMIERA AGGRAFF.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Adatto per fissaggio tetto inclinato -

  • Adatto per fissaggio tetto piano - no

  • Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no

  • Adatto per fissaggio facciate - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8426709929251

Codice prodotto

ORBOB620141

Cod. produttore

OB620141

Produttore

ORB

Materiale:

Acciaio inox

Adatto per fissaggio tetto inclinato:

Adatto per fissaggio tetto piano:

no

Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:

no

Adatto per fissaggio facciate:

no

Adatto per fissaggio superfici libere:

no

Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di fissaggio:

100 mm

Lunghezza piastra di fissaggio:

35 mm

Altezza piastra di montaggio:

35 mm

Larghezza del gancio:

35 mm

Spessore del gancio:

2 mm

Regolabile:

no

Angolo di inclinazione:

0...0 °

Penetrazione tetto necessaria:

no

Allineamento:

Orizzontale / Verticale

Ancoraggio:

Con morsetto

Adatto per copertura:

Lamiera aggraffata

Staffa per Lamiera Aggraffata che permette l'ancoraggio su numerose coperture di edifici industriali, agricoli, commerciali , scolastici,... Completa di 2 viti testa esagonale M8x20 + 2 dadi flangiati M8. \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: Acciaio AISI 304\n - Peso: 200 g