ORBIS - ORBOB620125 SLL64 Staffa a"L"in ALLUMINIO per fissaggio profili, dimensioni 50x56x64mm - OB620125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Adatto per fissaggio tetto inclinato - sì
Adatto per fissaggio tetto piano - sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto - no
Adatto per fissaggio facciate - no
Confezione
10 PZ
EAN
8426709925086
Codice prodotto
ORBOB620125
Cod. produttore
OB620125
Produttore
ORB
Materiale:
Alluminio
Adatto per fissaggio tetto inclinato:
sì
Adatto per fissaggio tetto piano:
sì
Adatto per fissaggio con totale integrazione al tetto:
no
Adatto per fissaggio facciate:
no
Adatto per fissaggio superfici libere:
no
Adatto per fissaggio di un elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come cornicione di gronda/protezione solare:
no
Con piastra di montaggio:
no
Larghezza piastra di fissaggio:
50 mm
Lunghezza piastra di fissaggio:
56 mm
Altezza piastra di montaggio:
64 mm
Spessore del gancio:
5 mm
Regolabile:
sì
Angolo di inclinazione:
0...0 °
Penetrazione tetto necessaria:
no
Allineamento:
Orizzontale / Verticale
Ancoraggio:
A vite
Adatto per copertura:
Altri


