ORBIS - ORBOB620064 GSLIM-R GIUNTO ALLUMINIO 200MM34X13X2.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Connettore profilo
Materiale - Alluminio
Superficie - Non trattato
Larghezza - 34 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8426709934743
Codice prodotto
ORBOB620064
Cod. produttore
OB620064
Produttore
ORB
Modello:
Connettore profilo
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Larghezza:
34 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
200 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Giunto d'unione interno, in alluminio naturale, utilizzato per unire meccanicamente i profili in modo sicuro ed affidabile. Un'apposita scanalatura longitudinale facilita l'operazione di montaggio tramite viti autoperforanti in dotazione.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T5\n - Resistenza a trazione: Rm 160 N/mm2\n - Carico di snervamento: Rp0,2 120 N/mm2\n - Lunghezza del profilo: 200 mm\n - Compatibilità profili:\n - EASY SMALL\n - EASY TECH\n - EASY TECH SMALL\n - HEAVY MAX\n - EASY WING\n - EASY WING SMALL\nViteria: Viti autoperforanti incluse