AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB620044 EASY WING SMALL 42 Profilo in ALLUMINIO per sostegno moduli fotovoltaici, con ali laterali per fissaggio su grecata, lunghezza 42cm

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB620044 EASY WING SMALL 42 Profilo in ALLUMINIO per sostegno moduli fotovoltaici, con ali laterali per fissaggio su grecata, lunghezza 42cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 0.42 m

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 25.5 mm

  • Con canalina portacavi - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709926335

Codice prodotto

ORBOB620044

Cod. produttore

OB620044

Produttore

ORB

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

0.42 m

Larghezza:

80 mm

Altezza:

25.5 mm

Con canalina portacavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1345.45 mm³

Momento di resistenza Wy:

2976.76 mm³

EASY WING SMALL è un profilato di sostegno in alluminio particolarmente adatto per l’ancoraggio dei pannelli fotovoltaici su tettoie di edifici realizzate con pannelli isolanti e coperture grecate. EASY WING SMALL è dotato di una base di appoggio a due ali, che semplifica l’installazione alla tettoia e ne migliora l’ancoraggio. Materiale: lega di alluminio EN AW-6060 T6. Resistenza a trazione: Rm 190 N/mm2. Carico di snervamento: Rp0,2 150 N/mm. Peso del profilo al metro: 729 g/m. Sezione del profilo: 269,89 mm2. Lunghezza Barra 0.42mt.