ORBIS - ORBOB588020 MB 100/420LIV STAF.INC.C/BARRAMAX 100KG - OB588020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709913052
Codice prodotto
ORBOB588020
Cod. produttore
OB588020
Produttore
ORB
STAFFE CON BARRA sono costituite da una coppia di staffe ad aggancio regolabile, con braccio orizzontale da 420 mm, certificate TUF sud, realizzate in lamiera zincata e verniciate con polveri poliesteri. Lamiera piegata nella parte di appoggio per una maggiore robustezza.Livella, piedino distanziatore, kit viti e kit piedini antivibranti di serie.Versione"non premontata".Certificazione rilasciata dal TUV\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE'\n - Spessore lamiera: 15/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 100 Kg la coppia\n - Livella: Si\n - Lunghezza braccio: 420 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi per bancale 150


