AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581380 MES 100/420 STAF.SING.S/BARRA MAX 100KG - OB581380

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581380 MES 100/420 STAF.SING.S/BARRA MAX 100KG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915100

Codice prodotto

ORBOB581380

Cod. produttore

OB581380

Produttore

ORB

COPPIA STAFFE PREMONTATE SENZA BARRA in acciaio elettrozincato e verniciate con polveri in poliestere altamente resistenti agli agenti atmosferici, con trattamento a forno a 180°C con spessore applicato di 70 µm. Complete di kit antivibranti, viti e tasselli fissaggio muro. \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Spessore lamiera: 15/10\n - Materiale: Acciaio elettrozincato\n - Colore: RAL 9002\n - Trattamento: Antisalino\n - Regolazione: Regolazione posteriore dell'asse verticale\n - Portata max: 100 Kg la coppia\n - Livella: No\n - Lunghezza braccio: 420 mm\n - Altezza: 400 mm\n - Confezionamento: Coppia di staffe confezionate in imballo di cartone\n - Quantità per bancale: Pezzi per bancale 150