ORBIS - ORBOB581130 TS9501 TERMOST.AMBIENT.USO IND REG.EXT.S - OB581130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709918330
Codice prodotto
ORBOB581130
Cod. produttore
OB581130
Produttore
ORB
Termostati ambiente per uso industriale particolarmente adatti per serre e allevamenti, con l'elemento sensibile spiralato in acciaio inox.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Elemento sensibile: Spirale in acciaio inox\n - Potere d'interruzione Regolatore:\n - C-1 16 (3) A/250V AC\n - C-2 6 (1) A /250V AC\n - Campo termico di regolazione: 5 +60 °C\n - Differenziale: 1 +2K\n - Custodia: Materiale plastico\n - Grado di protezione: IP55\n - Dispositivo interno: Termoregolatore a capillare\n - Temperatura max: T70\n - Dimensioni corpo:\n - Larghezza: 75mm\n - Altezza: 110mm\n - Profondità: 59mm


