AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB581042 MSTS 150/480 STAF.A TETTO REG.PROF.480 - OB581042

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB581042 MSTS 150/480 STAF.A TETTO REG.PROF.480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709913069

Codice prodotto

ORBOB581042

Cod. produttore

OB581042

Produttore

ORB

STAFFE A TETTO regolabile da 15° a 30° in base alla pendenza del tetto, con braccio di appoggio di 480 mm. Zincata e verniciata con polveri poliesteri. Kit viti e kit piedini antivibranti di serie.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Spessore lamiera: 15/10\n - Materiale: Lamiera zincata\n - Colore: RAL 9002\n - Portata massima:\n - 15° di inclinazione: 80 Kg la coppia\n - 20° di inclinazione: 100 Kg la coppia\n - 25° di inclinazione: 120 Kg la coppia\n - 30° di inclinazione: 150 Kg la coppia\n - Livella: No\n - Lunghezza braccio: 480 mm\n - Larghezza: 800 mm\n - Confezionamento: Confezionate singolarmente in imballo di cartone