ORBIS - ORBOB581010 BOX PI Scatola di predisposizione per raccolta condensa,innesto tubo scarico orizzontale destro e sinistro,diametro 16/18/20 mm,540x130x65mm - OB581010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 540 mm
Altezza - 130 mm
Profondità - 65 mm
Confezione
15 PZ
EAN
8426709913151
Codice prodotto
ORBOB581010
Cod. produttore
OB581010
Produttore
ORB
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
540 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
65 mm
Scatola di predisposizione con innesto tubo di scarico orizzontale L550 x H100 x P55


