ORBIS - ORBOB576210 PTU PIEGA TUBO 1/4"- 5/16"-3/8"


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del tubo - 6...9 mm
Adatto per tubo in plastica - no
Adatto per tubo in rame - sì
Adatto per tubo in acciaio - no
Con cavo interno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915711
Codice prodotto
ORBOB576210
Cod. produttore
OB576210
Produttore
ORB
Diametro del tubo:
6...9 mm
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio:
no
Con cavo interno:
no
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per altri materiali tubi:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
no