ORBIS - ORBOB576081 Tubo flessibile singolo blu R22/R407/R32 con rubinetto e depressore attacco 1/4"SAE - 1/4"SAE 45°, lunghezza 1500 mm - OB576081

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1.5 m
Collegamento - Raccordi preassemblati su 2 lati
Diametro interno nominale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709919238
Codice prodotto
ORBOB576081
Cod. produttore
OB576081
Produttore
ORB
Lunghezza:
1.5 m
Collegamento:
Raccordi preassemblati su 2 lati
Diametro interno nominale:
Altri
Tubo flessibile singolo blu R22/R407/R32 con rubinetto e depressore attacco 1/4"SaE - 1/4"SaE 45°, lungh. 1500 mm