AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB576035 CD Set di chiavi dinamometriche in valigetta completo di sei chiavi intercambiabili di misura: 17-22-24-26-27-29 mm

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB576035 CD Set di chiavi dinamometriche in valigetta completo di sei chiavi intercambiabili di misura: 17-22-24-26-27-29 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 18...65 Nm

  • Dimensione dell'attacco - Altri

  • Elettronico - no

  • Isolato - no

  • Regolazione costante (progressiva) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709919467

Codice prodotto

ORBOB576035

Cod. produttore

OB576035

Produttore

ORB

Coppia di serraggio:

18...65 Nm

Dimensione dell'attacco:

Altri

Elettronico:

no

Isolato:

no

Regolazione costante (progressiva):

no

Con scala:

no

Adatto per prolunga:

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

Isolamento 1000 V:

no

Set di chiavi dinamometriche serie CD, fornite in valigetta antiurto completa di sei chiavi intercambiabili di misura: 17 - 22 - 24 - 26 - 27 - 29mm