AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB573110 TF 353 TAPPO FINALE 35X30 - OB573110

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB573110 TF 353 TAPPO FINALE 35X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Profondità - 30 mm

  • Modello - Sinistra / destra

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8426709915896

Codice prodotto

ORBOB573110

Cod. produttore

OB573110

Produttore

ORB

Altezza:

35 mm

Profondità:

30 mm

Modello:

Sinistra / destra

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):

Parete / pavimento

Finitura:

Nessuno

Numero RAL:

9001

Con incavo per inserimento moquette:

no

Forature sfondabili:

no

TAPPO FINALE per canaline in PVC MINI DANY\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline MINI DANY con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 35mm\n - Altezza: 30mm