ORBIS - ORBOB573000 CB252 Canalina 25x25 mm ,lunghezza 2 m - OB573000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 25 mm
Profondità - 25 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
64 M
EAN
8426709915773
Codice prodotto
ORBOB573000
Cod. produttore
OB573000
Produttore
ORB
Altezza:
25 mm
Profondità:
25 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
9001
CB252 Canalina 25x25 mm


