ORBIS - ORBOB572102 CBM608 Canalina 80 x 60 mm, lunghezza 2 m - OB572102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Profondità - 80 mm
Colore del coperchio - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Materiale - Plastica
Confezione
16 PZ
EAN
8426709917142
Codice prodotto
ORBOB572102
Cod. produttore
OB572102
Produttore
ORB
Altezza:
60 mm
Profondità:
80 mm
Colore del coperchio:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
9001
CBM608 Canalina 80 x 60 mm. Materiale in PVC rigido antifurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0. Base preforata. Coperchio Standard



