ORBIS - ORBOB572048 AP608 ANGOLO PIATTO 60X80 - OB572048

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Colore - Bianco
Simmetrico - sì
Materiale - Plastica
Modello - Base + Coperchio
Confezione
8 PZ
EAN
8426709914004
Codice prodotto
ORBOB572048
Cod. produttore
OB572048
Produttore
ORB
Larghezza:
80 mm
Colore:
Bianco
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Angolo (valore):
0...90 °
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Con fermacavo:
no
ANGOLO PIATTO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n- Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


