AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572040 UN608 UNIONE 60X80

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572040 UN608 UNIONE 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL - 9001

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8426709913960

Codice prodotto

ORBOB572040

Cod. produttore

OB572040

Produttore

ORB

Altezza:

60 mm

Profondità:

80 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9001

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

UNIONE per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm