ORBIS - ORBOB572024 TF456 Tappo terminale 45x60 mm - OB572024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 45 mm
Profondità - 60 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8426709913885
Codice prodotto
ORBOB572024
Cod. produttore
OB572024
Produttore
ORB
Altezza:
45 mm
Profondità:
60 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no
Forature sfondabili:
no


