ORBIS - ORBOB572016 AE456 Angolo esterno 45x60 mm - OB572016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 45 mm
Profondità - 60 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
12 PZ
EAN
8426709913847
Codice prodotto
ORBOB572016
Cod. produttore
OB572016
Produttore
ORB
Altezza:
45 mm
Profondità:
60 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Finitura:
Nessuno
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no


