AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572006 CB7511 Canalina 110x75 mm ,lunghezza 2 m - OB572006

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572006 CB7511 Canalina 110x75 mm ,lunghezza 2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Profondità - 110 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8426709913793

Codice prodotto

ORBOB572006

Cod. produttore

OB572006

Produttore

ORB

Altezza:

75 mm

Profondità:

110 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Numero RAL:

9001

CB7511 Canalina 110x75 mm. Materiale in PVC rigido antiurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0Base preforata. Coperchio Avvolgente