AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572004 CB659 Canalina 90x65 mm ,lunghezza 2 m

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572004 CB659 Canalina 90x65 mm ,lunghezza 2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 65 mm

  • Profondità - 90 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 16 M

EAN

8426709913786

Codice prodotto

ORBOB572004

Cod. produttore

OB572004

Produttore

ORB

Altezza:

65 mm

Profondità:

90 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Numero di partizioni:

9001

CB659 Canalina 90x65 mm. Materiale in PVC rigido antiurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0Base preforata. Coperchio Avvolgente