ORBIS - ORBOB550274 VE1925-13 VERDE Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 19 mm x 25 m, confezione 120 pz - OB550274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Verde
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8426709924799
Codice prodotto
ORBOB550274
Cod. produttore
OB550274
Produttore
ORB
Colore:
Verde
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


