ORBIS - ORBOB550264 RO2525-13 ROSSO Nastro isolante, spessore 0.13mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz - OB550264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
96 PZ
EAN
8426709924744
Codice prodotto
ORBOB550264
Cod. produttore
OB550264
Produttore
ORB
Colore:
Rosso
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


