ORBIS - ORBOB550234 BI2525-15 BIANCO Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 25 mm x 25 m, confezione 96 pz


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
96 PZ
EAN
8426709922924
Codice prodotto
ORBOB550234
Cod. produttore
OB550234
Produttore
ORB
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no