ORBIS - ORBOB550218 GR1510-15 GRIGIO Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 15 mm x 10 m, confezione 200 pz - OB550218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8426709922849
Codice prodotto
ORBOB550218
Cod. produttore
OB550218
Produttore
ORB
Colore:
Grigio
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


