ORBIS - ORBOB550208 NE1925-15 NERO Nastro isolante, spessore 0.15 mm, dimensioni: 19 mm x 25 m, confezione 120 pz - OB550208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8426709922795
Codice prodotto
ORBOB550208
Cod. produttore
OB550208
Produttore
ORB
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Resistente ai raggi UV:
no
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no


