AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB537120 TERMOMETRO TD-70 - OB537120

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB537120 TERMOMETRO TD-70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...1300 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915278

Codice prodotto

ORBOB537120

Cod. produttore

OB537120

Produttore

ORB

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...1300 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Display multiplo:

no

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

no

Memoria dei valori misurati:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

Termometri utili in tutti quei casi dove è necessario misurare temperature anche molto elevate tramite delle sonde tipo K (incluse).\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 1 Batteria 9V Alcalina\n - Display: LCD (retroilluminato)\n - Fuori Portata: Visualizzazione"1-0-1"\n - Velocità di misura: 2,5 sec\n - Temperatura di funzionamento: Da 0° C a +50° C\n - Temperatura di stoccaggio: Da -20° C a +60° C\n - Umidità massima di funzionamento: 75% RH\n - Data HOLD max: SI\n - Sonda T1+T2 : Due Termocoppie tipo K\n - Checking mode: TD-50\n - Auto spegnimento: SI\n - Avviso batteria scarica: SI\n - Dimensioni: 165 H x 76 L x 43 P mm\n - Peso: 210 gr.\nRIFERIMENTI NORMATIVI\n - EN 50081-1\n - EN 50082-1\nACCESSORI IN DOTAZIONE\n - Batteria