AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB528640 SHUNT 150A 60mV

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB528640 SHUNT 150A 60mV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente primaria - 150 A

  • Tensione secondaria - 60 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709912130

Codice prodotto

ORBOB528640

Cod. produttore

OB528640

Produttore

ORB

Corrente primaria:

150 A

Tensione secondaria:

60 mV

SHUNT 150A 60MV. Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. L’ installazione consigliata è quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore. Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati. L’ ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilità di avere una caduta di tensione da 60 mV o 150 mV, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione