ORBIS - ORBOB516114 ELETTROVALVOLA 1 1/4"230V, NA a riarmo manuale, corpo: ALLUMINIO, attacco 1 1/4"DN32 - OB516114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione - 230 V
Qualità del materiale - Altri
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915155
Codice prodotto
ORBOB516114
Cod. produttore
OB516114
Produttore
ORB
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione:
230 V
Qualità del materiale:
Altri
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Senza tensione in apertura:
sì
Superficie:
Non trattato
Collegamento elettrico:
Altri
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):
0.5 bar
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente massima:
60 °C
Comandi manuali di emergenza:
Nessuno
Altezza:
198 mm