AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516034 ELETTROVALVOLA 3/4"230V, NA a riarmo manuale, corpo: OTTONE, attacco 3/4"DN20 - OB516034

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno nominale - 3/4 pollice (20)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Qualità del materiale - Altri

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709912680

Codice prodotto

ORBOB516034

Cod. produttore

OB516034

Produttore

ORB

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Tensione di alimentazione:

230 V

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)

Senza tensione in apertura:

Superficie:

Non trattato

Collegamento elettrico:

Altri

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):

0.5 bar

Modello:

Lineare

Grado di protezione (IP):

IP65

Temperatura ambiente massima:

60 °C

Comandi manuali di emergenza:

Nessuno

Altezza:

109 mm

Elettrovalvola in ottone, Versione normalmente aperta: - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE.