ORBIS - ORBOB515312 KIT GAS GPL 1/2"(TWIST) Rivelatori gas da parete, con sensore catalitico ed una elettrovalvola NA 1/2", 230V - OB515312

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca - no
Rivelatore di Anidride carbonica - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915957
Codice prodotto
ORBOB515312
Cod. produttore
OB515312
Produttore
ORB
Metodo di montaggio:
Altri
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Ottico / Acustico
Rivelatore di Ammoniaca:
no
Rivelatore di Anidride carbonica:
no
Colore:
Bianco
Rivelatore di Butano:
no
Rivelatore Gas naturale:
no
Rivelatore di Monossido di carbonio:
no
Rivelatore di Metano:
no
Gas esplosivo:
no
Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:
no
Rivelatore altri gas:
no
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
no
Rivelatore di Propano (GPL):
sì
Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):
no
Gas tossico:
no
Larghezza:
142.4 mm
Altezza / Profondità:
86 mm





