AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB330262 INCA DUO QRD 24 VDC/AC OROL.2M

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB330262 INCA DUO QRD 24 VDC/AC OROL.2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709100131

Codice prodotto

ORBOB330262

Cod. produttore

OB330262

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

96 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

60 mm

Interruttore orario elettromeccanico modulare con installazione su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715, che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite un quadrante con cavalierini imperdibili, che permette una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale. Controllo elettronico automatico di montaggio indipendente su binario DIN si presenta in un pratico e comodo contenitore dotato di coperchio di protezione, con dimensioni 2 moduli DIN.\n - Programmazione giornaliera \n - Contatto libero da potenziale\n - Coperchio trasparente piombabile \n - Selettore automatico-manuale\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V AC/DC\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 3000 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 3000 W\n - Lampade basso consumo: 900 VA\n - LED: 100 VA\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Autoconsumo: 0,5 W\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Interruttore manuale: Automatico-ON \n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +45 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Su barra din da 35 mm secondo EN 60715\n - N° Cavalieri: 96\n - Tempo minimo intervento : 15 minuti