AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB327500 NEXU+ IN WiFi BIANCO Cronotermostato digitale da incasso, comunicazione WiFi, programmazione settimanale, alim. 230V - OB327500

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB327500 NEXU+ IN WiFi BIANCO Cronotermostato digitale da incasso, comunicazione WiFi, programmazione settimanale, alim. 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709125998

Codice prodotto

ORBOB327500

Cod. produttore

OB327500

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

P

Valore differenziale:

0.2...1 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

126 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Touch screen

Numero di programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

12 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il cronotermostato NEXU + IN e un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell?impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. La comunicazione WiFi integrata consente il controllo del Cronotermostato da remoto tramite Smartphone / Tablet, con una APP dedicata. Per controllare il Cronotermostato occorre connetterlo in modo stabile alla WiFi di casa. Le principali caratteristiche sono:PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE : con la funzione COPY e possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI : T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casaREGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE : On/Off con differenziale regolabile Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabiliFUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE : gestione Automatica dell?impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo / Permanente (Termostato)GESTIONE CALDO / FREDDO : modalita di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)COMUNICAZIONE WI-FI : per la gestione da remoto tramite app ?MY NEXU+?AMPIO DISPLAY LCD : retroilluminato e con contrasto regolabileTASTI TOUCH SENSITIVE : retroilluminati con effetto sonoro regolabileNEXU+ IN INTALLAZIONE AD INCASSO grazie ad una base che si fissa alla scatola tipo 503 (3 moduli) che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettriciCronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU + WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di: - Visualizzare la temperatura ambiente e quella impostata - Scegliere il funzionamentoAutomatico o Manuale - Regolare la temperatura - Impostare le temperature di Comfort, Risparmio e Fuori casa - Programmare per ogni giorno della settimana i diversi interventi giornalieri - Copiare con la funzione COPY un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Correggere la lettura della sonda - Spegnere il Cronotermostato - Impostare un periodo vacanze - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti - Gestire piu Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi - Attivare il blocco tastieraCARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz - Portata dei contatti: 5 (2) A a 250 V AC - Tipo di contatto: Semplice in apertura - Tipo di regolazione: ON-OFF e PROPORZIONALE - Precisione temperatura: ? 0,5 ?C - Risoluzione: 0,1 ?C - Regolazione della temperatura: Da +5 ?C a +35 ?C - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 ?C a +9 ?C (default +5 ?C) - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 ?C a +3,5 ?C - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 ?C a +50 ?C - Temperatura di funzionamento: Da 0 ?C a +50 ?C - Display: LCD retroilluminato - Grado di protezione: IP 40 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Incasso su scatola 503 (3 moduli)