AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB327410 NEXU+ WiFi NERO Cronotermostato digitale da parete comunicazione WiFi, programmazione settimanale, alim. 230V - OB327410

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB327410 NEXU+ WiFi NERO Cronotermostato digitale da parete comunicazione WiFi, programmazione settimanale, alim. 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709125967

Codice prodotto

ORBOB327410

Cod. produttore

OB327410

Produttore

ORB

Il cronotermostato NEXU+ e un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell?impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. La comunicazione WiFi integrata consente il controllo del Cronotermostato da remoto tramite Smartphone / Tablet, con una APP dedicata. Per controllare il Cronotermostato occorre connetterlo in modo stabile alla WiFi di casa. Le principali caratteristiche sono:PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE : con la funzione COPY e possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI : T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casaREGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE : On/Off con differenziale regolabile Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabiliFUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE : gestione Automatica dell?impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo / Permanente (Termostato)GESTIONE CALDO / FREDDO : modalita di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate)COMUNICAZIONE WI-FI : per la gestione da remoto tramite app ?MY NEXU+?AMPIO DISPLAY LCD : retroilluminato e con contrasto regolabileTASTI TOUCH SENSITIVE : retroilluminati con effetto sonoro regolabileNEXU+ INSTALLAZIONE A PARETE : grazie alla base per il fissaggio che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettriciCronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU + WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di: - Visualizzare la temperatura ambiente e quella impostata - Scegliere il funzionamento Automatico o Manuale - Regolare la temperatura - Impostare le temperature di Comfort, Risparmio e Fuori casa - Programmare per ogni giorno della settimana i diversi interventi giornalieri - Copiare con la funzione COPY un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Correggere la lettura della sonda - Spegnere il Cronotermostato - Impostare un periodo vacanze - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti - Gestire piu Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi - Attivare il blocco tastieraCARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz - Portata dei contatti: 5 (2) A a 250 V AC - Tipo di contatto: Semplice in apertura - Tipo di regolazione: ON-OFF e PROPORZIONALE - Precisione temperatura:? 0,5 ?C - Risoluzione: 0,1 ?C - Regolazione della temperatura: Da +5 ?C a +35 ?C - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 ?C a +9 ?C (default +5 ?C) - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 ?C a +3,5 ?C - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 ?C a +50 ?C - Temperatura di funzionamento: Da 0 ?C a +50 ?C - Display: LCD retroilluminato - Grado di protezione: IP 40 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)