AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB326600 DAMI TERM.INCASSO 230V BIANCO - OB326600

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709123963

Codice prodotto

ORBOB326600

Cod. produttore

OB326600

Produttore

ORB

Il Termostato DAMI è un dispositivo digitale studiato per la gestione della temperatura in ambito domestico sia nella stagione invernale (riscaldamento) che in quella estiva (condizionamento), permettendo di assegnare due distinte temperature Comfort e Risparmio. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale.\n\n-La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio un display retroilluminato\n-Comandi touch sensitive con effetto sonoro\n-Tre livelli di temperatura impostabili: Comfort, Risparmio e Antigelo\n-Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a +9°C)\n-Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento)\n-Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate)\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230V AC 50-60Hz\n - Portata dei contatti: 5 (3) A / 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Differenziale: variabile : 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 default 0.2 °C\n - Regolazione di Temperatura: Da +5 °C a +35 °C\n - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)