ORBIS - ORBOB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE Cronotermostato digitale da parete con display touch, programmazione giornaliera/settimanale, alim. 2 batterie 1,5V - OB325310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - no
Colore - Antracite
Sensore esterno - no
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Confezione
1 PZ
EAN
8426709109974
Codice prodotto
ORBOB325310
Cod. produttore
OB325310
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
no
Colore:
Antracite
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
5...35 °C
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Valore differenziale:
0.1...0.1 K
Differenza regolabile:
no
Classe del termostato:
II
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
138 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Touch screen
Numero di programmi di commutazione:
48
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
86 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
33.4 mm


