ORBIS - ORBOB324400 NEO ML + BIANCO Termostati digitali da parete, funzionamento riscaldamento/condizionamento, due livelli impostabili, Alim. 2 batterie 1.5V - OB324400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Batteria
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8426709107000
Codice prodotto
ORBOB324400
Cod. produttore
OB324400
Produttore
ORB
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Batteria
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.2...1 K
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
122 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
27 mm





