AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB322800 CODITEL COMB.TEL.MODULARE 4M - OB322800

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709106867

Codice prodotto

ORBOB322800

Cod. produttore

OB322800

Produttore

ORB

Dispositivo modulare che permette di comandare da remoto un cronotermostato, una caldaia, un fancoil, un climatizzatore o altra apparecchiatura elettrica. Con un comando inoltrato via SMS o gratuitamente attraverso lo squillo telefonico, è possibile pilotare l'accensione e lo spegnimento.\n - CODITEL gestisce le programmazioni tramite cellulare oppure direttamente dallo strumento\n - Tasto per la programmazione strumento/attivazione uscita con funzionalità che può assumere i valori:\n - RING alla pressione del tasto l'uscita si comporta come allo squillo\n - TOGGLE alla pressione del tasto l'uscita commuta ON/OFF in modo bistabile\n - Inoltre possiamo impostare l'invio di SMS di conferma dell'avvenuta commutazione oppure disabilitare questo servizio\n - Per installazioni in quadri schermati si ha la possibilità di remotare l'antenna all'esterno tramite l'accessorio antenna GSM LOG\n - Due indicatori LED:\n - Led Stato Uscita\n - Led Stato Dispositivo\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V (±10%)\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Assorbimento: 30 mA max\n - Collegamenti: Cavi con sezione max 6 mm2\n - Uscita un relè bistabile con contatto in scambio potere di interruzione: 8(5) A / 250 V AC\n - Segnalazione stato dispositivo:\n - Led rosso per segnalazione stato relè\n - Led multicolore rosso/verde\n - Modulo GSM: GSM Dual Band (900-1800 MHz)\n - Connettore: SMA-F per antenna esterna (in dotazione)\n - Numeri memorizzabili: Fino a 100\n - Temperatura di funzionamento: 0 +50 °C\n - Umidità di funzionamento: 10 +90% non condensante\n - Temperatura di immagazzinamento: -10 +65 °C\n - Grado di protezione: IP 40\n - Classe di isolamento: II\n - Contenitore: 4 moduli DIN