ORBIS - ORBOB322610 TEK ANTRACITE Termostati elettronici da incasso, selettore ON/OFF, modalità notturna, 2 batterie 1.5V - OB322610

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - Batteria
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Con ricevitore - no
Colore - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8426709105464
Codice prodotto
ORBOB322610
Cod. produttore
OB322610
Produttore
ORB
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
Batteria
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con ricevitore:
no
Colore:
Antracite
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
2...2 K
Temperatura leggibile:
no
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Numero di moduli:
3
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
65.6 mm
Altezza:
44 mm
Profondità:
50.4 mm


