AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB270362 ALPHA QRS 24 V OROLOGIO

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB270362 ALPHA QRS 24 V OROLOGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h - no

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709004156

Codice prodotto

ORBOB270362

Cod. produttore

OB270362

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

no

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

24...24 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

84 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

43 mm

Interruttore orario elettromeccanico di dimensioni 72x72 mm che incorpora la più avanzata tecnologia al quarzo. La visualizzazione delle ore avviene tramite lancette, che permettono una lettura oraria precisa come un orologio convenzionale, su di un quadrante dotato di cavalierini imperdibili. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, è un controllo automatico di montaggio indipendente, può essere installato a parete, su binario DIN (da 35 mm secondo EN 60715) oppure retroquadro. Un comando anuale consente l'inserimento o l'esclusione del contatto per effettuare eventuali operazioni sull'impianto utilizzatore.\n - Programmazione settimanale\n - Contatto libero da potenziale\n - Coperchio trasparente di protezione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 24 V\n - Frequenza nominale: 50 - 60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 2000 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 2000 W\n - Lampade basso consumo: 1000 VA\n - LED: 100 VA\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 22 °C\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico\n - Temperatura di funzionamento: -10 °C a +50 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715.\nInstallazione su base con terminali faston.\n - N° Cavalieri: 84\n - Tempo minimo intervento : 2 ore