AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB251232 E MINI T QRD E 230V INT.ORAR.GIO S/LANCETT - OB251232 E

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB251232 E MINI T QRD E 230V INT.ORAR.GIO S/LANCETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709104603

Codice prodotto

ORBOB251232 E

Cod. produttore

OB251232 E

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

96 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

54 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN.\n - Programmazione giornaliera\n - Contatto libero da potenziale\n - Senza lancette\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 (4) A / 250 V AC\n - Carichi massimi: \n - Incandescenza: 3000 W\n - Fluorescenza: 1200VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 3000 W\n - Lampade basso consumo: 900 VA\n - LED: 200 VA\n - Riserva di carica: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta\n - Precisione di funzionamento: ± 1 sec/gg a 23 °C\n - Autoconsumo: 1,8 VA\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Interruttore manuale: ON-OFF-Automatico\n - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +45 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 montaggio su barra din\nIP 51 montaggio a parete secondo EN 60529\n - Installazione: A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715 o retroquadro\n - N° Cavalieri: 96\n - Tempo minimo intervento : 15 minuti