AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB200010 CONTROL LED Dimmer luci retrofrutto, regolazione senza pulsante, 230V - OB200010

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Altri

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113513

Codice prodotto

ORBOB200010

Cod. produttore

OB200010

Produttore

ORB

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Altri

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Bianco

Ingresso unità secondaria:

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

0...150 W

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

0

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

150 W

Superficie:

Non trattato

Potenza nominale carico capacitivo:

0...100 VA

Tipo di superficie:

Opaco

Compatibile con Google Assistant:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Tensione di comando:

230...230 V

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Potenza nominale carico induttivo:

0...100 VA

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Profondità del dispositivo:

14 mm

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

14 mm

Sezione del conduttore:

1...1 mm²

Larghezza del dispositivo:

40 mm

Altezza del dispositivo:

40 mm

Dimmer da retrofrutto di ultima generazione, che consente, senza l'impiego di un pulsante esterno, di regolare l'intensita luminosa di una lampada ad un valore prefissato, con l'accensione e lo spegnimento della stessa tramite interruttore. Adatto per tutti i tipi di lampade LED regolabili a 230 V o a 12 V con trasformatore elettronico, lampade a basso consumo, oltre alle lampade alogene/incandescenza. - Selettore per la regolazione del livello di luminosita (dimmer), dal 10 al 100% - Selezione del metodo di dimmerizzazione piu adatto, Leading edge (taglio inizio fase) o Trailing edge (taglio fine fase), per controllare i problemi di spegnimento /sfarfallio delle lampade LED - Dimensioni estremamente compatteCARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Regolazione riduzione minimo livello luminosita: Dal 10 al 100% - Selezione metodo di regolazione: - Leading edge (taglio inizio fase) - Trailing edge (taglio fine fase) - Autoconsumo: 0,035 VA - Carico minimo: 3 W - Carichi massimi: - Incandescenza: 150 W - Fluorescenza: Non Adatto - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettronico): 100 VA - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettromeccanico): 100 VA - Alogena 230 V AC: 150 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 100 VA - LED (con trasformatore elettronico): 100 VA - LED (con trasformatore elettromeccanico): Non Adatto - Pulsanti luminosi: Non ammette pulsanti luminosi - Protezione termica sovracorrente: Incorporata - Temperatura di funzionamento: Da -10 ?C a +50 ?C - Tipo di protezione: IP 20 - Terminali di collegamento: 4 fili ? 1mm2 - Installazione: Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503) - Installazione: 2 o 3 filiNON e NECESSARIO IL NEUTRO: collegare soltanto se le lampade LED lampeggiano o non si spengono completamente.