AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB200005 PULSAMAT Automatico luci scale da incasso (serie civile) con sensore tattile, riarmabile, 230V - OB200005

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Ritardo alla diseccitazione - 0.5...10 min

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Funzione - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709110253

Codice prodotto

ORBOB200005

Cod. produttore

OB200005

Produttore

ORB

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Ritardo alla diseccitazione:

0.5...10 min

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Funzione:

Elettronico

Profondità di incasso:

50 mm

Sistema di cablaggio:

Circuito a 3 conduttori

Numero di contatti di scambio:

0

Avviso di spegnimento:

Nessuno

Circuito a valle:

Rilanciabile

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Carico max. lampade a incandescenza:

400 W

Tensione di alimentazione:

230...230 V

PULSAMAT 3 fili. Temporizzatore luci scale da incasso per serie civile tre moduli con attivazione a sfioro. L’attivazione del relè in uscita puo’ avvenire tramite il sensore tattile posto sul frontale del prodotto o attraverso dei normali pulsanti supplementari collegabili al dispositivo.Temporizzazione luci scale riarmabile.Temporizzazione regolabile da 30 sec a 10 min Adattabile alle più recenti serie civili, grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta che si adatta alla scatola tipo 503. Alimentazione 230 V AC