ORBIS - ORBOB200004 MICROTEMP Automatico luci elettronico, retrofrutto, 230V - OB200004
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...10 min
Confezione
1 PZ
EAN
8426709100285
Codice prodotto
ORBOB200004
Cod. produttore
OB200004
Produttore
ORB
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...10 min
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Funzione:
Elettronico
Profondità di incasso:
13 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
1.5 A
Carico max. lampade a incandescenza:
400 W
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
100 VA


