ORBIS - ORBOB163032 ISI D Interruttore orario a spina, giornaliero, spina 16A, presa Bipasso, 230V - OB163032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Tipo italiano Bipasso
Tipo di orologio - Orologio giornaliero
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo - 15 min
Modello - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709102609
Codice prodotto
ORBOB163032
Cod. produttore
OB163032
Produttore
ORB
Tipo di presa:
Tipo italiano Bipasso
Tipo di orologio:
Orologio giornaliero
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo:
15 min
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Commutazione automatica estate / inverno:
no


