ORBIS - ORBOB162532 TEMPO+ Interruttore orario digitale a spina, giornaliero/settimanale, spina schuko, presa Schuko, 230V - OB162532

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio - Orologio giorno / settimana
Tipo di azionamento - Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo - 1 min
Modello - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8426709002121
Codice prodotto
ORBOB162532
Cod. produttore
OB162532
Produttore
ORB
Tipo di presa:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Tipo di orologio:
Orologio giorno / settimana
Tipo di azionamento:
Controllato al quarzo
Tempo di commutazione minimo:
1 min
Modello:
Digitale
Metodo di montaggio:
Adattatore con presa
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale a 230V AC:
16 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...60 Hz
Riserva di carica in anni:
1
Commutazione automatica estate / inverno:
sì