AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137912 EVOMAT Rivelatore di movimento da parete, rilevamento: angolo 240°, diametro 12m ad altezza 2.5m, 230V

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB137912 EVOMAT Rivelatore di movimento da parete, rilevamento: angolo 240°, diametro 12m ad altezza 2.5m, 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 15 min

  • Portata massima frontale - 12 m

  • Potenza di commutazione massima - 1500 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709128005

Codice prodotto

ORBOB137912

Cod. produttore

OB137912

Produttore

ORB

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

15 min

Portata massima frontale:

12 m

Potenza di commutazione massima:

1500 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Con interfaccia DALI:

no

Controllo della luminosità costante:

no

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

no

Spegnimento forzato:

no

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

240 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Portata massima tangenziale:

12 m

Max. gamma di presenza:

56

Diametro del campo di rilevamento a terra:

12 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensibilità regolabile:

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Tempo minimo di accensione:

10 s

Area di rotazione del sensore, orizzontale:

0...180 °

Area di rotazione del sensore, verticale:

0...180 °

Soglia di luminosità:

3...2000 lx

Temperatura:

-20...40 °C

Numero di zone di intervento:

1

Max corrente di inserzione:

6 A

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Larghezza:

74.8 mm

Altezza:

65.6 mm

Profondità:

100.3 mm

Larghezza di incasso:

74.8 mm

Lunghezza di incasso:

99.5 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il rivelatore di movimento EVOMAT intercetta le emissioni invisibili infrarosse provenienti da persone e da altre fonti di calore senza emettere alcun tipo di radiazioni. Quando una fonte di calore si muove all?interno del raggio d?azione del EVOMAT si chiude il circuito di uscita e si apre quando cessa di intercettare un movimento, dopo un lasso di tempo regolabile.Il circuito del rivelatore di movimento reagisce soltanto quando le condizioni di luce sono inferiori al livello selezionato.CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Portata dei contatti: 6 A / 230 V - Carichi massimi: - Incandescenza: 1200 W - Fluorescenza: 500 VA - Alogena basso voltaggio: 1000 VA - Lampade basso consumo: 1200 VA - LED: 500 VA - Autoconsumo: 6,4 VA capacitivi (0,9 W) - Tipo di contatto: In chiusura con potenziale - Temperatura di funzionamento: -20 ?C a +40 ?C - Range luminosita: Da 3 a 2000 LUX - Range temporizzazione: 10 s - 15 min - Angolo di rilevamento: 240? - Campo di rilevamento: Fino a 12 m a 2,5 m di altezza, - Grado di protezione: IP 65 - Installazione: Parete