ORBIS - ORBOB137320 MINIBRIL LED LN Lampada segnapasso/emergenza da incasso con forntalini BIANCO, ANTRACITE e ALLUMINIO intercambiabili, 1 modulo DIN, 230V - OB137320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709126308
Codice prodotto
ORBOB137320
Cod. produttore
OB137320
Produttore
ORB
La mini-luce led MINIBRIL LED LN è un dispositivo che svolge la doppia funzione di lampada segnapasso e di lampada ausiliaria di emergenza. Quando la lampada è alimentata, può rimanere accesa in modalità segnapasso o spenta, a seconda del tipo di funzionamento selezionato, mentre la funzione di emergenza è sempre attiva. In modalità segnapasso l intensità luminosa della lampada è regolabile e l accensione della lampada è regolata dalla funzione crepuscolare, in relazione al livello di luminosità dell ambiente impostato. La lampada di emergenza si accende in caso di blackout della rete elettrica,indipendentemente dalla funzione segnapasso e al massimo del livello di luminosità. Due led ad elevata efficienza luminosa, alimentati da una batteria al Litio a lunga durata, garantiscono una buona illuminazione ausiliaria nella zona d installazione per una durata di circa 2 ore (autonomia). La mini-luce MINIBRIL LED LN è un dispositivo da incasso, 1 modulo per serie civile, adattabile alla serie civile di BTICINO Living Now* In dotazione tre frontalini/adattatori intercambiabili di colore Bianco, Sabbia e Nero.



