AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB137312 MINIBRIL LED LAM.EMERG+SEGNAP.INC.B/N/A - OB137312

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB137312 MINIBRIL LED LAM.EMERG+SEGNAP.INC.B/N/A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709114541

Codice prodotto

ORBOB137312

Cod. produttore

OB137312

Produttore

ORB

Lampada segnapasso e di emergenza LED da incasso.\n - Il dispositivo svolge la doppia funzione di lampada segnapasso e di lampada di emergenza\n - Quando la lampada è alimentata può rimanere accesa in modalità segnapasso o spenta a seconda del tipo di funzionamento selezionato, mentre la funzione di emergenza è sempre attiva\n - In modalità segnapasso il livello di luminosità e regolabile\n - L'accensione della lampada in modalità segnapasso è regolata dalla funzione crepuscolare, in relazione al livellodi luminosità impostato\n - La lampada di emergenza si accende in caso di BLACKOUT della rete elettrica, indipendentemente dalla funzione segnapasso e al massimo del livello di luminosità\n - Lampada di emergenza con autonomia di 2 ore, con batteria al litio a lunga durata\n - La lampada è dotata di 2 led ad elevata efficienza luminosa 20 lumen cool white\n - Segnalazione LED presenza rete\n - Adattabile alle principali serie civili con un sistema di adattatori intercambiabili inclusi nella confezione\n - In dotazione tre frontalini colore Bianco, Antracite e Alluminio intercambiabili\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230 V\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Autoconsumo: 6 VA (0,3 W)\n - Autonomia in caso di mancanza di rete (blackout): 2 ore, dopo 12 ore di carica con luce segnapasso spenta o dopo 72 ore di carica con luce segnapasso accesa (livello alto)\n - Fonte luminosa: 2 LED x 0,125 W ad elevata efficienza luminosa, 20 lumen\n - Segnalazioni: LED verde presenza rete elettrica\n - Batteria interna di backup: Batteria ai polimeri di Litio 3.7 V 250 mAh\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +40 °C\n - Regolazione sensibilità in modalità segnapasso: 1 - 100 lux\n - Tipo di protezione: IP 20\n - Serie compatibili (*): BTICINO (Living, Livinglight, Livinglight tech, Livinglight air, Axolute, Axolute Air, Matix); VIMAR (Plana, Eikon, Arké); GEWISS (Chorus); AVE (Serie 44)\n - Installazione: Incasso 1 modulo serie civile (tipo 503)\n* I marchi indicati sono di proprietà dei legittimiproprietari