AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136400 MAXISELF LED Lampada di emergenza da incasso ESTRAIBILE, con frontalini BIANCO e ANTRACITE intercambiabili, 3 moduli DIN, 230V

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lampada - Verde

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Numero di moduli - 3

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709112868

Codice prodotto

ORBOB136400

Cod. produttore

OB136400

Produttore

ORB

Colore della lampada:

Verde

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Numero di moduli:

3

Con lampada:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED non sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.125 W

Trasparente:

no

Lampada di emergenza LED da incasso con funzione torcia estraibile e luce segnapasso selezionabile. Alimentazione 230 Vca • Fonte luminosa LED 3 x 0,125 W, 600 lux • IP 40 • Installazione Incasso 3 moduli serie civile (tipo 503) • Incluse nella confezione due cover colore Bianco e Antracite intercambiabili (cover colore alluminio accessorio opzionale COD. 0B136499) .